Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 351405G Hex Locknut Slotted 1 1/4-12, 5PK | AF2XLV 6YRF7

APPROVED VENDOR 351405G kuusiolukkomutteri, ura 1 1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XLV Malli: 351405GRistiviite: 6YRF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.25 "
Paikan syvyys0.700 "
Slot Width0.4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351405G kuusiolukkomutteri, ura 1 1/4-12, 5PK
€60.43 /pakkaus