Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12005.100.0001 kuusiolukkomutteri, ura 1-8, 5PK | AF2WRF 6YHN5

APPROVED VENDOR U12005.100.0001 kuusiokolomutteri, ura 1-8, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WRF Malli: U12005.100.0001Ristiviite: 6YHN5
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
€51.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1"
Paikan syvyys0.590 "
Slot Width0.3 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6984
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12005.100.0001 kuusiokolomutteri, ura 1-8, 5PK
€51.15 /pakkaus