Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 351204G Hex Locknut Slotted 5/8-18, 25PK | AF2XMH 6YRH9

APPROVED VENDOR 351204G kuusiolukkomutteri urattu 5/8-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XMH Malli: 351204GRistiviite: 6YRH9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€34.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko5 / 8 "
Paikan syvyys0.340 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351204G kuusiolukkomutteri urattu 5/8-18, 25PK
€34.95 /pakkaus