Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351105G kuusiolukkomutteri ura 1/2-13, 50PK | AF2WRC 6YHN0

APPROVED VENDOR 351105G kuusiolukkomutteri urattu 1/2-13, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2WRC Malli: 351105GRistiviite: 6YHN0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1 / 2 "
Paikan syvyys0.290 "
Slot Width0.18 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351105G kuusiolukkomutteri urattu 1/2-13, 50PK
€51.62 /pakkaus