Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351055G kuusiolukkomutteri urattu 3/8-16, 100PK | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G kuusiolukkomutteri urattu 3/8-16, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2WRA Malli: 351055GRistiviite: 6YHL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko3 / 8 "
Paikan syvyys0.210 "
Slot Width0.15 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351055G kuusiolukkomutteri urattu 3/8-16, 100PK
€31.11 /pakkaus