Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351425G kuusiokolomutteri, ura 1 3/8-6, 5PK | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G kuusiolukkomutteri, ura 1 3/8-6, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WRH Malli: 351425GRistiviite: 6YHN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 3 / 8-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1 11 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.375 "
Paikan syvyys0.820 "
Slot Width0.4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3928
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G kuusiolukkomutteri, ura 1 3/8-6, 5PK
€96.36 /pakkaus