Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 351015G Hex Locknut Slotted 1/4-20, 100PK | AF2WQY 6YHL6

APPROVED VENDOR 351015G kuusiolukkomutteri urattu 1/4-20, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2WQY Malli: 351015GRistiviite: 6YHL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.1 / 16 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1 / 4 "
Paikan syvyys0.140 "
Slot Width0.1 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351015G kuusiolukkomutteri urattu 1/4-20, 100PK
€60.07 /pakkaus