WILTON TOOLS Kelkat

Wilton-kelkkavasaroita suositellaan kiven murtamiseen ja purkutöihin. Näissä Wilton-työkaluissa on pitkä kahva, joka on kiinnitetty raskaaseen päähän, joka kerää vauhtia heilahtelun aikana ja antaa sitten iskuiskun. Kaksipuolisissa kelkkavasaroissa on messingistä / taotusta teräksestä valmistetut päät kiiltävän ulkonäön ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niitä on saatavana Hi-Vis-vihreinä ja luonnollisina pään väreinä.

Suodattaa

Wilton Tools sledge hammers are used for driving wedges and posts, as well as for heavy demolition work. These heavy-headed hammers are designed with a linear structure, sturdy wood or fibreglass...Lue lisää
WILTON TOOLS -

Pehmeä kasvo-vasara

TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A402122"4"2-1 / 2 paunaa2"14 "€124.32
B404162.5 "5"4 lb2.5 "18 "€164.15
C408243"6"8 lb3"24 "€244.19
C410363"7"10 lb3"38 "€306.08
C412363"7"12 lb3"38 "€348.71
D414363"7"14 lb3"38 "€379.73
C406363"5"6 lb3"38 "€234.50
E408363"6"8 lb3"38 "€269.82
F406243"5"6 lb3"26 "€214.65
WILTON TOOLS -

Double Face Sledge -vasara

TyyliMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta (ei alv)
A21430-3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumiHei Vis Green7"Taottu teräs€344.95
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4"Messinki€236.67
C904121.75 "1.625 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4.25 "Messinki€296.98
Tarjouspyyntö
D904161.75 "1.625 "Luistamaton kahva16 "Vulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4.25 "Messinki€344.26
E202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€122.76
F906162"1.75 "Luistamaton kahva16 "Vulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen5 5 / 16 "Messinki€427.32
G204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€166.66
H208162.5 "2.125 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahva16 "TeräsHei Vis Green6.25 "Taottu teräs€206.72
I208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€230.36
J206162.25 "1.875 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahva16 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5.75 "Taottu teräs€179.96
K206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€212.91
K212302.75 "2.75 "Luistamaton kahva30 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€314.62
L204242.125 "1 11 / 16 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4.625 "Taottu teräs€187.54
M204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€137.03
N210162.625 "2.25 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahva16 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6 13 / 16 "Taottu teräs€244.35
O210302.625 "2.625 "Luistamaton kahva30 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€295.39
K210363"3"Luistamaton kahva38 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€302.09
P206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€228.52
Q220303"3"Luistamaton kahva30 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs€479.55
R214243"3"Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs€339.49
S220243"3"Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs€461.57
T212243"3"Luistamaton kahva26 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€309.25
U214363"3"Luistamaton kahva36 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs€357.13
K208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€243.85
V208363"3"Luistamaton kahva38 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€265.01
WILTON TOOLS -

Kelkkavasarat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AHVS1430€184.21
BHVS824€131.84
WILTON TOOLS -

Risti Pein Hammer

TyyliMallipään pituusPään painoHinta (ei alv)
A302164.75 "2 lb€118.87
A303165"3 lb€153.16
WILTON TOOLS -

Kelkavasara pehmeät kasvot 4 lb 14 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
40412AB6LNC€144.85

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Wilton Unbreakable Handle -teknologia?

Wilton-kelkkavasaroissa on teräsydinrakenne, joka estää rikkoutumisen yliiskujen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?