WILTON TOOLS 41236 Sledge Hammer Soft Face 12 lb 38 tuuman pituus | AB6LNG 21XU74

WILTON TOOLS 41236 Kelkkavasara, pehmeä pinta 12 Lb 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LNG Malli: 41236Ristiviite: 21XU74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus7"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino12 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus38 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WILTON TOOLS 40212 Kelkavasara, pehmeä kasvot 2-1 / 2 Lb 14 tuuman pituus | AB6LNB 21XU66 402122"4"2-1 / 2 paunaa2"14 "€102.47
WILTON TYÖKALUT 40624 Kelkavasara, pehmeät kasvot 6 lb, 26 tuumaa | AB6LND 21XU69 406243"5"6 lb3"26 "€209.76
WILTON-TYÖKALUT 40824 Pyörövasara, pehmeät kasvot 8 lb, 24 tuumaa | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 lb3"24 "€238.80
WILTON TOOLS 41036 Kelkavasara pehmeä kasvot 10 lb 38 tuuman pituus | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 lb3"38 "€303.08
WILTON TYÖKALUT 40416 Pehmeät kasvot kelkka 4 Lb 18 Tuumaa Kumi / teräs | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 lb2.5 "18 "€145.69
WILTON TYÖKALUT 40636 Pehmeäpintaiset kelkat 6 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 lb3"38 "€221.66
WILTON TYÖKALUT 40836 Pehmeäpintaiset kelkat 8 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRL 21XU72 408363"6"8 lb3"38 "€271.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 41236 Kelkkavasara, pehmeä pinta 12 Lb 38 tuumaa
€337.96 / yksikkö