Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON-TYÖKALUT 20816 Sledge Hammer 8 Lb 16 tuuman näkyvä vihreä | AD3UCE 40P671

WILTON TOOLS 20816 Kelkkavasara 8 Lb 16 tuumaa korkean näkyvyyden vihreä

Varastossa
Tuote: AD3UCE Malli: 20816Ristiviite: 40P671
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
€206.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.125 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluUNBREAKABLE (TM) luistamaton kahva
Kahva materiaaliTeräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus6.25 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino8 lb
pään leveys2.5 "
Kokonaispituus16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€122.76
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€137.03
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€166.66
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€212.91
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€230.36
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€243.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 20816 Kelkkavasara 8 Lb 16 tuumaa korkean näkyvyyden vihreä
€206.72 / yksikkö