Tyhjät kierteiset insertit

Suodattaa

TyyliMalliLisää pituusPoran kokoUlkokierteen koko
A666218mmIM8 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6662210mm11 / 32 "M10 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6662312mm27 / 64 "M12 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6662414mm1 / 2 "M14 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6662516mm37 / 64 "M16 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6662618mm21 / 32 "M18 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6662720mm47 / 64 "M20 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6662822mm13 / 16 "M22 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6662924mm57 / 64 "M24 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6663030mm1 3 / 32 "M30 x 2
Tarjouspyyntö
A6663132mm1 3 / 16 "M32 x 2
Tarjouspyyntö
A6663233mm1 7 / 32 "M33 x 2
Tarjouspyyntö
TyyliMalliLisää pituusPoran kokoUlkokierteen koko
A664218mmIM8 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6642210mm11 / 32 "M10 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6642312mm27 / 64 "M12 x 1.25
Tarjouspyyntö
A6642414mm1 / 2 "M14 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6642516mm37 / 64 "M16 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6642618mm21 / 32 "M18 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6642720mm47 / 64 "M20 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6642822mm13 / 16 "M22 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6642924mm57 / 64 "M24 x 1.5
Tarjouspyyntö
A6643030mm1 3 / 32 "M30 x 2
Tarjouspyyntö
A6643132mm1 3 / 16 "M32 x 2
Tarjouspyyntö
A6643233mm1 7 / 32 "M33 x 2
Tarjouspyyntö

Tyhjät kierteiset insertit

Chrislynn tyhjät insertit on suunniteltu peittämään käyttämättömät reiät ja poistamaan ne sitten, kun kokoonpano on valmis laajennettavaksi. Nämä kiinteät insertit on kierretty ulkopuolelta kiiloilla (avaimet), jotka on kiinnitetty insertin yläosaan. Terät ruuvataan osaan ja kiilat ajetaan sitten kierteitettyihin kierteisiin, jotta terä ei kääntyisi kumpaankaan suuntaan. Niitä voidaan käyttää tilanteissa, joissa tarvitaan epätyypillisiä kokoyhdistelmiä. Valitse valtava valikoima Chrislynn-aihioita, saatavana hiiliteräksinä ja 303 ruostumattomana teräksen vaihtoehtona Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita sopivat mitat kierteiselle insertille?

Kierteisen sisäosan pituuden tulee olla yhtä suuri kuin haluttu kiinnikkeen halkaisija. Käyttäjät voivat valita vaadittua pidemmät terät lujuuden ja pitovoiman lisäämiseksi. Tarkka sisäosan pituus voi myös vaihdella pohjamateriaalin mukaan. Kovat materiaalit, kuten teräs, eivät tarvitse pitkiä sisäosia, kun taas pehmeät materiaalit, kuten alumiini, vaativat pidemmän sisäosan.

Mitä eroa on kierteisen ja avaimella lukittavan kierresisäkkeen välillä?

  • Helical insertit ovat enimmäkseen vapaasti liikkuvia ja mahdollistavat kiinnityksen metallikiinnikkeillä ilman pinnoitetta tai voiteluainetta. Ne sopivat ihanteellisesti hiukkasvapaisiin ympäristöihin ja voivat laajentua asennuksen jälkeen kiinnittyäkseen pohjamateriaaliin.
  • Avaimen lukitusosat muodostavat vahvimman pidon kaikista kierteitetyistä sisäosista pehmeillä metallipinnoilla käyttämällä vääristyneitä sisäkierteitä / lukitusavaimia. Ne estävät liukumisen tai pyörimisen ajamalla ympäröivään materiaaliin. Niillä on suuri lujuus kiinteän, yksiosaisen metallirakenteensa ansiosta, toisin kuin kierrelangasta valmistetut kierresisäkkeet.

Kuinka avainlukituskierre asennetaan?

  • Poraa reikä vaaditun sovelluksen mukaan ja napauta porattua reikää.
  • Kiinnitä sisäkkeen avaimet asennustyökalun pystysuoraan koloon ja kierrä sisäosa reikään, kunnes se on tasossa pinnan yläosan kanssa.
  • Nosta ja kierrä työkalua työntäksesi avain materiaaliin, kunnes avaimet ovat tasaisesti sisäkkeen päällä.

Voidaanko tyhjiä kierteisiä sisäosia poistaa asennuksen jälkeen?

Kyllä, avaimen lukitussisäkkeet tai kallionkiinteät sisäosat voidaan irrottaa taivuttamalla lukitusavaimet materiaalista ja irrottamalla sisäosa kelaustyökalulla pohjamateriaalista päinvastaiseen suuntaan kuin asennuksen aikana.

Mitä etuja on lukittavasta kallionkiinteästä sisäosasta?

Kiinteissä lukitusosissa on urassa lukitusavaimet, jotka muodostavat sisäkierrelukon ja estävät sisäosien pyörimisen.

Mitkä ovat kallionkiinteän sisäosan edut?

  • Yksinkertainen asennus ja irrotus.
  • Niitä on lähes mahdotonta kääntää tai ylittää kierteet asennuksen aikana/jälkeen.
  • Kiinteät sisäosat eivät vaadi liimoja pitämään niitä paikallaan.
  • Kylmät tai kuumat lämpötilat vaikuttavat niihin harvoin, koska ne on kiinnitetty mekaanisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?