Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TYÖKALUT 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1 / 2 tuuman pituus | AC4ZUP 32H606

WILTON TOOLS 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ZUP Malli: 30216Ristiviite: 32H606

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus4.75 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus17.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoHinta
WILTON TYÖKALUT 30316 Cross Pein -vasara 3 Lb 17-1 / 2 tuuman pituus | AC4ZUQ 32H607 303165"3 lb€138.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1/2 tuuman pituus
€101.88 / yksikkö