WILTON Double Face Sledge Hammer | Suomi

WILTON TOOLS Double Face Sledge -vasara


Wilton Toolsin kaksipuoliset kelkkavasarat soveltuvat raskaisiin töihin, kuten betonin murtamiseen, paalujen lyömiseen ja purkamiseen. Niissä on kaksipuolinen pää, jonka kummassakin päässä on kaksi iskevää pintaa, jotka on kiinnitetty pitkään kahvaan. Pää on valmistettu taotusta teräksestä / messingistä kestämään...e vaativimmissa sovelluksissa ja vulkanoitu kumikahva tarjoaa varman otteen iskemisen aikana. Niitä on saatavana eri pään painoina välillä 1-13/16 - 3 lb ja ne soveltuvat rakennus-, valmistus- ja autoteollisuuden sovelluksiin.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta (ei alv)
A
20424
1 11 / 16 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4.625 "Taottu teräs4 lb2.125 "€90.15
B
90212
1 13 / 32 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4"Messinki2-1 / 2 paunaa1 13 / 16 "€117.59
C
90616
1.75 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen5 5 / 16 "Messinki6 lb2"€224.41
D
90416
1.625 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4.25 "Messinki4 lb1.75 "€166.59
E
90412
1.625 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsLuonnollinen4.25 "Messinki4 lb1.75 "€159.73
F
20616
1.875 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5.75 "Taottu teräs6 lb2.25 "€85.25
G
20212
2"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs2-1 / 2 paunaa2"€80.15
H
20824
2.5 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs8 lb2.5 "€107.79
I
20416
2.5 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs4 lb2.5 "€72.51
J
20624
2.25 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs6 lb2.25 "€93.09
K
21016
2.25 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6 13 / 16 "Taottu teräs10 lb2.625 "€122.49
L
21230
2.75 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs12 lb2.75 "€152.87
M
20816
2.125 "UNBREAKABLE (TM) luistamaton kahvaTeräsHei Vis Green6.25 "Taottu teräs8 lb2.5 "€99.95
N
20412
2.125 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs4 lb2.125 "€93.43
O
21030
2.625 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs10 lb2.625 "€134.25
P
21224
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs12 lb3"€146.99
Q
21024
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs10 lb3"€132.29
R
21436
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs14 lb3"€178.35
S
21036
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs10 lb3"€142.09
T
20630
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs6 lb3"€102.89
U
22024
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs20 lb3"€236.17
V
20830
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs8 lb3"€113.67
W
22030
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs20 lb3"€232.25
X
21236
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs12 lb3"€162.67
Y
21430
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumiHei Vis Green7"Taottu teräs14 lbs.-€173.45
Z
20836
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs8 lb3"€124.45
A1
20636
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs6 lb3"€107.79
B1
21424
3"Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green7"Taottu teräs14 lb3"€170.51
C1
22036
3.25 "Luistamaton kahvaVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs20 lb3.25 "€352.92

Toimintamekanismi

  • Nämä kaksipuoliset kelkkavasarat toimivat yksinkertaisella vipuvaikutusperiaatteella.
  • Kun vasaraa käännetään, pään paino yhdistyy heilahdusnopeuteen, mikä lisää voimaa.
  • Voima siirretään sitten osuvaan esineeseen, jolloin se rikkoutuu tai liikkuu.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on vulkanoidun kumin tarkoitus?

Vulkanoitu kumi on hyvä iskunvaimennin ja kestää suuria iskuvoimia ja hankausta, joka aiheutuu vasaran pään iskemisestä eri pintoja vasten. Joustava materiaali yhdistettynä teräkseen parantaa kestävyyttä ja tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden.

Mitä hyötyä on kiinnityskärjestä näissä vasaroissa?

Näissä rekivasaroissa on kiinnityspiste päässä, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää vasaran kaulanauhaan tai muuhun turvalliseen kohtaan, mikä estää tahattomat putoamiset ja loukkaantumiset.

Mitä hyötyä on messingin käytöstä näissä vasaroissa?

Wiltonin messinkivasarat tarjoavat erinomaisen käyttövoiman (kuten teräsvasarat), jotka poistavat kipinöitä iskeytyessään ja estävät esineen vaurioitumisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?