Hätävalaistus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Jakorasian asennuspannu, koko 18 x 24 tuumaa
Tuotenumero: BJ8YLN
Malli: AZ1824810
€897.04 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Led-valaisin, riippuvalaisin, 150 W, 3/4 tuuman napa
Tuotenumero: BJ9CRD
Malli: CMLEDA152D5BH
€5,558.70 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Led-valaisin, riippuvalaisin, 175 W, 3/4 tuuman napa
Tuotenumero: BJ9CVA
Malli: CMLEDA172D5BUG
€6,284.75 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Led-valaisin, riippuvalaisin, 175 W, sulakkeella, 3/4 tuuman napa
Tuotenumero: BJ9CVD
Malli: CMLEDA172D5BUF
€6,306.32 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Led-valaisin, riippuvalaisin, 350 W, sulakkeella, 1 tuuman napa
Tuotenumero: BJ9DAF
Malli: CMLEDA353D5BHF
€8,243.38 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
LED -pino -valopohja, harmaa, koko 18 mm
Tuotenumero: CF4MPP
Malli: 218BC
Katso yksityiskohdat
LED Troffer -valaisin, 2 x 4 jalkaa, 30W, 120/277V, 4000K, Gen 4
Tuotenumero: CF6NHL
Malli: 516377
Katso yksityiskohdat
LED Troffer -valaisin, 2 x 4 jalkaa, 36W, 120/277V, 3500K, Gen 4
Tuotenumero: CF6NHZ
Malli: 516526
Katso yksityiskohdat
Asennuskorva pultinreiällä
APPLETON ELECTRIC

Asennuskorva pultinreiällä

Tuotenumero: BJ8RBY
Malli: A4ML3636
€451.88 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Riippuvalaisin
APPLETON ELECTRIC

Riippuvalaisin

Tuotenumero: BJ8WMR
Malli: AP1575G
€1,354.46 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Riippuvalaisin, 250W
APPLETON ELECTRIC

Riippuvalaisin, 250W

Tuotenumero: BJ9XEF
Malli: KPAP2575J5MT
€3,401.03 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pino vaalea, sininen, koko 70 mm
Tuotenumero: CF4MTZ
Malli: 270CLEDSB24AD
Katso yksityiskohdat
12...104105

Hätävalaistus

Hätävalaistuslaitteita käytetään rakennusten turvajärjestelmissä, porraskäytävissä, käytävissä ja hätäuloskäynneissä valaisemaan hätätilanteissa. Niihin kuuluu turvavalaistustarvikkeita, akkuja, valaisimia, lampunpäitä ja valotikkupisteitä erilaisiin sovelluksiin. Hätävalaistustarvikkeet sisältävät laajan valikoiman tukikomponentteja, kun taas akut tarjoavat tarvittavan varavirran hätätilanteessa. Hätävalaisimet ja lampunpäät on suunniteltu lähettämään kirkasta ja luotettavaa valoa, mikä takaa näkyvyyden pimeässä tai vaarallisissa olosuhteissa. Hätävalopuhallinasemat tarjoavat ylimääräisen hätävalaistuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?