Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 40212 Kelkavasara, pehmeä kasvot 2-1 / 2 Lb 14 tuuman pituus | AB6LNB 21XU66

WILTON TOOLS 40212 Kelkkavasara Pehmeä Pinta 2-1/2 Lb 14 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB6LNB Malli: 40212Ristiviite: 21XU66
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
€102.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus4"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys2"
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WILTON TYÖKALUT 40624 Kelkavasara, pehmeät kasvot 6 lb, 26 tuumaa | AB6LND 21XU69 406243"5"6 lb3"26 "€209.76
WILTON-TYÖKALUT 40824 Pyörövasara, pehmeät kasvot 8 lb, 24 tuumaa | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 lb3"24 "€238.80
WILTON TOOLS 41036 Kelkavasara pehmeä kasvot 10 lb 38 tuuman pituus | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 lb3"38 "€303.08
WILTON TOOLS 41236 Sledge Hammer Soft Face 12 lb 38 tuuman pituus | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 lb3"38 "€337.96
WILTON TYÖKALUT 40416 Pehmeät kasvot kelkka 4 Lb 18 Tuumaa Kumi / teräs | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 lb2.5 "18 "€145.69
WILTON TYÖKALUT 40636 Pehmeäpintaiset kelkat 6 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 lb3"38 "€221.66
WILTON TYÖKALUT 40836 Pehmeäpintaiset kelkat 8 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRL 21XU72 408363"6"8 lb3"38 "€271.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 40212 Kelkkavasara Pehmeä Pinta 2-1/2 Lb 14 tuumaa Pituus
€102.47 / yksikkö