WILTON TOOLS 22024 20 Lb Kelkkavasara, 24 tuuman pituus, taottu teräs | AB6LMZ 21XU64

WILTON TOOLS 22024 20 Lb Kelkkavasara, 24 tuuman pituus, taottu teräs

Varastossa
Tuote: AB6LMZ Malli: 22024Ristiviite: 21XU64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€431.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus7"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino20 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3185
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Testattu kestämään yli 25000 lakkoa; ihanteellinen rautatie- ja raudoitustöihin sekä aidan pylväiden asentamiseen
    • Ominaisuudet ovat rikkoutumaton teräsydinrakenne, joka eliminoi rikkoutumisen ylikuormitusten aikana
    • Narullinen reikä auttaa kiinnittämään vasaran paikallaan oleviin esineisiin ja ranteeseen
    • Anti-vibe -kaula, joka vaimentaa tärinää käyttäjän väsymisen minimoimiseksi
    • Mukana vulkanoitu kumikahva, joka antaa sileän ja turvallisen otteen silmiinpistävää aikaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€101.98
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€116.13
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€136.20
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€203.07
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€219.86
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€249.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 22024 20 Lb Kelkkavasara, 24 tuuman pituus, taottu teräs
€431.37 / yksikkö