WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542

WILTON TOOLS 20830 Kelkkavasara 8 Lbs 30 tuumaa kumi/teräs

Varastossa
Tuote: AA3ZUW Malli: 20830Ristiviite: 12A542

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus6"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino8 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus32 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.65
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wilton 20830 on raskas, kaksinkertainen kelkavasara, joka soveltuu aidan pylväiden asentamiseen, panosten ajamiseen kiviseen maahan ja kivien / betonin murtamiseen.
    • Siinä on pudotettu taottu 46 HRC -teräspää, joka on kiinnitetty tukevasti kahvaan turvalevyn avulla estämään pään irtoamista.
    • Tässä Wilton-vasarassa on 30 tuuman pitkä vulkanoitu kumikahva, jossa on teräsydin vahvaa ja liukastumista estävää otetta varten, paksu ja kapeneva anti-vibe-kaula käyttäjän väsymisen minimoimiseksi ja kaulanauha reikä vasaran kiinnittämiseen ranteeseen tai paikallaan oleva esine.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€122.76
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€137.03
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€166.66
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€212.91
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€230.36
WILTON TYÖKALUT 20836 Kelkavasara 8 Lbs 36 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUX 12A543 208363"3"Luistamaton kahva38 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€265.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 20830 Kelkkavasara 8 Lbs 30 tuumaa kumi/teräs
€243.85 / yksikkö