WILTON TYÖKALUT 90412 Sledge Hammer 4 Lb. 12 tuuman messinki | AB4ZGV 20PD92

WILTON TOOLS 90412 Kelkkavasara 4 Lb. 12 tuuman messinki

Tuote: AB4ZGV Malli: 90412Ristiviite: 20PD92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€293.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.625 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4.25 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino4 lb
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)284.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€101.98
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€116.13
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€136.20
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€203.07
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€219.86
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€249.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 90412 Kelkkavasara 4 Lb. 12 tuuman messinki
€293.45 / yksikkö