WILTON TOOLS 21030 Kelkavasara 10 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs AA3ZUZ 12A545

WILTON TOOLS 21030 Kelkkavasara 10 Lbs 30 tuumaa kumi/teräs

Varastossa
Tuote: AA3ZUZ Malli: 21030Ristiviite: 12A545

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.625 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus3"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino10 lb
pään leveys2.625 "
Kokonaispituus30 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.53
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€122.76
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€137.03
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€166.66
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€212.91
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€230.36
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€243.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 21030 Kelkkavasara 10 Lbs 30 tuumaa kumi/teräs
€295.39 / yksikkö