WILTON-TYÖKALUT 40824 Pyörövasara, pehmeät kasvot 8 lb, 24 tuumaa | AB6LNE 21XU71

WILTON TOOLS 40824 Kelkkavasara, pehmeä pinta 8 Lb 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LNE Malli: 40824Ristiviite: 21XU71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus6"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino8 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.193
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
WILTON TOOLS 40212 Kelkavasara, pehmeä kasvot 2-1 / 2 Lb 14 tuuman pituus | AB6LNB 21XU66 402122"4"2-1 / 2 paunaa2"14 "€102.47
WILTON TYÖKALUT 40624 Kelkavasara, pehmeät kasvot 6 lb, 26 tuumaa | AB6LND 21XU69 406243"5"6 lb3"26 "€209.76
WILTON TOOLS 41036 Kelkavasara pehmeä kasvot 10 lb 38 tuuman pituus | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 lb3"38 "€303.08
WILTON TOOLS 41236 Sledge Hammer Soft Face 12 lb 38 tuuman pituus | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 lb3"38 "€337.96
WILTON TYÖKALUT 40416 Pehmeät kasvot kelkka 4 Lb 18 Tuumaa Kumi / teräs | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 lb2.5 "18 "€145.69
WILTON TYÖKALUT 40636 Pehmeäpintaiset kelkat 6 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 lb3"38 "€221.66
WILTON TYÖKALUT 40836 Pehmeäpintaiset kelkat 8 lb 38 tuumaa Kumi/teräs | AF7LRL 21XU72 408363"6"8 lb3"38 "€271.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 40824 Kelkkavasara, pehmeä pinta 8 Lb 24 tuumaa
€238.80 / yksikkö