Avainvarasto

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Kirkas avain C45K teräs 16 x 10 mm
Tuotenumero: AH7XUM
Malli: M39270.170.0001
€65.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä ylisuuri 12 tuuman pituus 1 x 2 tuumaa
Tuotenumero: AE6VHA
Malli: WWG361000200012
€182.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä ylisuuri 12 tuuman pituus 14 x 14 mm
Tuotenumero: AE6ZJL
Malli: WWG361414305
€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä ylisuuri 12 tuuman pituus 7/8 x 1 1/4
Tuotenumero: AE6VGU
Malli: WWG360875125012
€69.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä Alakokoinen 12 tuuman pituus 10 x 10 mm
Tuotenumero: AE6YFM
Malli: WWG801010305
€134.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä Alakokoinen 12 tuuman pituus 6 x 6 mm
Tuotenumero: AE6YFJ
Malli: WWG800606305
€50.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Avaimenperä, sinkitty, neliö, 1/16 X 1/16 tuuman koko, 12 tuuman pituus
Tuotenumero: CD8WUN
Malli: SKS-1-16
€12.52 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Koneavaimen kapeneva tavallinen 5 L
Tuotenumero: AE6ZRX
Malli: WWG-0625-5000 Gt
€36.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rinnakkaisavain C45K Teräs 18 X 11 X 60Mm, 10PK
Tuotenumero: AH7XQB
Malli: M39250.191.0060
€52.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Rinnakkaisavain C45K Teräs 20 X 12 X 70Mm, 10PK
Tuotenumero: AH7XQU
Malli: M39250.212.0070
€76.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Rinnakkaisavain C45K Teräs 45 X 25 X 320Mm, 5PK
Tuotenumero: AH7XTW
Malli: M39250.475.0320
€810.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Rinnakkaisavain C45K Teräs 5 X 5 X 10Mm, 50PK
Tuotenumero: AH7XJF
Malli: M39250.055.0010
€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...5253

Avainvarasto

Avainvarastoa käytetään laitteen tai koneen tärkeisiin avainosiin vääntömomentin siirtämiseksi koneen osista koneen akseliin. Raptor Supplies on avainkanta uudelleen asennettavia laitteita varten ja se voidaan asentaa helposti akseleilla. Sinkitty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu avainkanta on saatavana myös hihnapyörille jne. Löydä täydelliset yhdistelmät ja koot osoitteesta Raptor Supplies tarvitsemasi avainvarasto.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?