Niitit

Suodattaa

CHICAGO PNEUMATIC -

Air Riveter

TyyliMalliHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
ACP98841 / 4 "Teollinen13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,255.67
BCP98833 / 16 "Teollinen13 "11 51 / 64 "3.20 lb€650.46
CCP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb€331.05
POP -

Air Riveter

POP-ilmaniittejä käytetään metallinvalmistuksessa ja kokoonpanosovelluksissa kahden metallilevyn liittämiseen. Niissä on alumiini- / valualumiinirakenne, joka suojaa haitallisilta UV-säteiltä ja tuottaa suuremman puristusvoiman, nopeamman asennuksen ja vähemmän käsien väsymistä ja vammoja kuin käsiniitityökalut. Nämä ilmanjohtimet pystyvät käsittelemään vetovoimaa 3000 lbf: iin saakka, saatavana 1/8 & 1/4 tuuman NPT-tulovaihtoehdoissa Raptor Supplies.

TyyliMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaKorkeusPituusTyökalun paino
APRG5401 / 4 "NPTAlumiini4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb
Tarjouspyyntö
BPRG510A-PLUS1 / 8 "NPTValettu alumiini4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb
Tarjouspyyntö
HUCKLOK -

Air Riveter

TyyliMallirakentaminenKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A202Alumiini11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb€2,467.54
B2024Alumiini12 3 / 5 "9"6.00 lb€2,802.94
B2025Alumiini12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb€3,117.04
C256Alumiini / Teräs14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb€7,031.47
DAK-175ATeräs6"6"1.75 lb€756.79
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöinen niittityökalu

SPEEDAIRE-ilmaniitat ovat ilmakäyttöisiä niittaustyökaluja, joilla kierremutterit on helppo ja nopea asentaa ohuisiin metalliputkiin. Ne puristavat niittimutterin takaosaa kiinnittääkseen sen paikalleen. Näissä ilmaniitoissa on alumiinirakenne ja ergonominen kevyt muotoilu. Niissä on pikavaihtoliitin raidetangolle ja FNPT-portit ilmanottoa varten. Valitse laajasta valikoimasta ilmaniittimiä, saatavana myös komposiittirakenneversioina.

TyyliMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A3CRH31 / 4 "NPTAlumiini3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
B3CRH81 / 4 "NPTYhdistetty3.5 "Teollinen12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56
C3CRH61 / 8 "NPTYhdistetty4 1 / 5 "Teollinen13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
D3CRH71 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59
INGERSOLL-RAND -

Air Riveters

TyyliMalliKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
AAVC10A13"6"2.20 lb€1,433.38
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb€1,752.07
SPEEDAIRE -

Air Riveters

TyyliMallirakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusMax. PaineTyökalun painoHinta (ei alv)
A3CRH4Alumiini3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb€284.80
B45RM38Alumiini / komposiitti3.75 "Teollinen tulli9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb€828.16
GRAINGER -

Vedä - paineen lisäystyökalu teollinen

MallieräHinta (ei alv)
FLEX-5SAG2TYM€6,539.44
GRAINGER -

Vedonlyönti-työkalu teollisuus

MallieräHinta (ei alv)
FLEX-5PAG2TYL€5,917.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?