Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 paunaa AB7XBK 24K080

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.

Varastossa
Tuote: AB7XBK Malli: AVC10A1Ristiviite: 24K080

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,380.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus12
rakentaminenAlumiini
Halkaisija2 / 5 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus3"
Pituus6"
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko5 / 16 "
Vetovoima3190 lb
Iskunpituus1.9 "
Työkalun paino2.20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/8 ", 5/32" ja 3/16 ")
    • Niittimutteri Dia. (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb | | AB7XBL 24K081 AVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb€1,686.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.
€1,380.07 / yksikkö