CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Teollinen 3500 Lb | AA2VKK 11D002

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.

Varastossa
Tuote: AA2VKK Malli: CP9884Ristiviite: 11D002

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,395.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus1
rakentaminenYhdistetty
Halkaisija1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus13 "
Pituus12 13 / 64 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima3500 lb
Työkalun paino4.20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.069
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (3/16 "ja 1/4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Teollinen13 "11 51 / 64 "3.20 lb€722.74
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter Yleinen 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb€331.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.
€1,395.19 / yksikkö