Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3CRH8 -ilman Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.

Varastossa
Tuote: AC8NEK Malli: 3CRH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,455.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus0.270
rakentaminenYhdistetty
Halkaisija3.5 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus12.5 "
Pituus11 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima4800 lb
Iskunpituus0.276 "
Työkalun paino5.54 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "ja 1/2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlumiini3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTYhdistetty4 1 / 5 "Teollinen13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH7 -ilman Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.
€3,455.56 / yksikkö