Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.

Varastossa
Tuote: AG6PKK Malli: 3CRH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus0.550
rakentaminenAlumiini
Halkaisija3 1 / 5 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus10 4 / 5 "
Pituus9.125 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima1940 lb
Iskunpituus0.551 "
Työkalun paino3.30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467891000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "ja 3/16")
    • Niittimutteri Dia. (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusMax. PaineTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 45RM38 ilmaniitti, Industrial Duty, sokkoniitti halk. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45RM38Alumiini / komposiitti3.75 "Teollinen tulli9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb€828.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.
€284.80 / yksikkö