Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER FLEX-5S Pull - Paine-asennustyökalu Teollinen | AG2TYM 32FX39

GRAINGER FLEX-5S Pull - Paineliitostyökalu Teollinen

Varastossa
Tuote: AG2TYM Malli: FLEX-5SRistiviite: 32FX39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,539.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä paineen lisäystyökaluun
Ilmansuodatin102 psi
CFM / aivohalvaus0.21
rakentaminenAlumiini
Halkaisija4 21 / 64 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus10 29 / 64 "
Lisää koko6-32 to 3/8-16
Pituus10 15 / 64 "
Max. Paine101.5 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima5000 lb
Iskunpituus0.275 "
Työkalun paino4.2 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "ja 1/2")
    • Niittimutteri Dia. (17/64 "- 17/32")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FLEX-5S Pull - Paineliitostyökalu Teollinen
€6,539.44 / yksikkö