Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.

Varastossa
Tuote: AC8NEH Malli: 3CRH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,125.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
CFM / aivohalvaus0.980
rakentaminenYhdistetty
Halkaisija4 1 / 5 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus13 "
Pituus13.375 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima3800 lb
Iskunpituus0.984 "
Työkalun paino4.15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8385
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (3/16 ", 7/32" ja 1/4 ")
    • Niittimutteri Dia. (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlumiini3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
SPEEDAIRE 3CRH7 -ilman Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59
SPEEDAIRE 3CRH8 -ilman Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTYhdistetty3.5 "Teollinen12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.
€1,125.44 / yksikkö