Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.

Varastossa
Tuote: AA2VKJ Malli: CP9883Ristiviite: 11D001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus1
rakentaminenYhdistetty
Halkaisija3 / 16 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus13 "
Pituus11 51 / 64 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima1900 lb
Työkalun paino3.20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/8 ", 5/32" ja 3/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Teollinen 3500 Lb | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Teollinen13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter Yleinen 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb€331.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.
€722.74 / yksikkö