POP Air Riveter


Suodattaa
Duty: Teollinen , Max. Paine: 85 psi , Min. Letkun koko: 1 / 4 "
TyyliMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaKorkeusPituusTyökalun paino
A
PRG540
1 / 4 "NPTAlumiini4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb
Tarjouspyyntö
B
PRG510A-PLUS
1 / 8 "NPTValettu alumiini4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb
Tarjouspyyntö

Air Riveter

POP-ilmaniittejä käytetään metallinvalmistuksessa ja kokoonpanosovelluksissa kahden metallilevyn liittämiseen. Niissä on alumiini- / valualumiinirakenne, joka suojaa haitallisilta UV-säteiltä ja tuottaa suuremman puristusvoiman, nopeamman asennuksen ja vähemmän käsien väsymistä ja vammoja kuin käsiniitityökalut. Nämä ilmanjohtimet pystyvät käsittelemään vetovoimaa 3000 lbf: iin saakka, saatavana 1/8 & 1/4 tuuman NPT-tulovaihtoehdoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?