POP PRG540 -ilman Riveter Industrial 3000 Lb. | AF2YMC 6ZC22

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.

Tuote: AF2YMC Malli: PRG540Ristiviite: 6ZC22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus0.022
rakentaminenAlumiini
Halkaisija4.75 "
VelvollisuusTeollinen
Korkeus11.187 "
Pituus7.5 "
Max. Paine85 psi
Min. Letkun koko1 / 4 "
Vetovoima3000 lb
Iskunpituus0.688 "
Työkalun paino4.85 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/8 ", 5/32", 3/16 "ja 1/4")
    • Niittimutteri Dia. (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaKorkeusPituusTyökalun painoHinta
POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial, 1000 paunaa. | AE2CUK 4WL12 PRG510A-PLUS1 / 8 "NPTValettu alumiini4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.