Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9XEM Malli: AK-175ARistiviite: 6NCX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€756.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
rakentaminenTeräs
Velvollisuusgeneral
Korkeus6"
Pituus6"
Max. Paine110 psi
Min. Letkun koko1 / 4 "
Vetovoima3500 lb
Iskunpituus0.625 "
Työkalun paino1.75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/4 ")
    • Alamerkki: HUCK MAGNA-LOK

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusTyökalun painoHinta
HUCKLOK 202 Air Riveter General 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Alumiini11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb€2,467.54
HUCKLOK 256 Air Riveter General 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Alumiini / Teräs14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb€7,031.47
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 Lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Alumiini12 3 / 5 "9"6.00 lb€2,802.94
HUCKLOK 2025 Air Riveter General 5290 Lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Alumiini12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb€3,117.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.
€756.79 / yksikkö