Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 45RM38 ilmaniitti, Industrial Duty, sokkoniitti halk. 3., 32., 1., 8. | AX5MFT

SPEEDAIRE 45RM38 ilmaniitti, Industrial Duty, sokkoniitti Halk. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Varastossa
Tuote: AX3MFT Malli: 45RM38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€828.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus0.550
rakentaminenAlumiini / komposiitti
Halkaisija3.75 "
VelvollisuusTeollinen tulli
Korkeus9 27 / 32 "
Pituus11.5 "
Max. Paine95 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima2100 lb
Iskunpituus35 / 64 "
Työkalun paino3.26 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusMax. PaineTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK 3CRH4Alumiini3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb€284.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 45RM38 ilmaniitti, Industrial Duty, sokkoniitti Halk. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
€828.16 / yksikkö