SPEEDAIRE Ilmakäyttöinen niittityökalu


Suodattaa
Max. Paine: 90 psi , Min. Letkun koko: 3 / 8 "
TyyliMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
3CRH8
1 / 4 "NPTYhdistetty3.5 "Teollinen12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56
B
3CRH3
1 / 4 "NPTAlumiini3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
C
3CRH6
1 / 8 "NPTYhdistetty4 1 / 5 "Teollinen13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
D
3CRH7
1 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59

Ilmakäyttöinen niittityökalu

SPEEDAIRE-ilmaniitat ovat ilmakäyttöisiä niittaustyökaluja, joilla kierremutterit on helppo ja nopea asentaa ohuisiin metalliputkiin. Ne puristavat niittimutterin takaosaa kiinnittääkseen sen paikalleen. Näissä ilmaniitoissa on alumiinirakenne ja ergonominen kevyt muotoilu. Niissä on pikavaihtoliitin raidetangolle ja FNPT-portit ilmanottoa varten. Valitse laajasta valikoimasta ilmaniittimiä, saatavana myös komposiittirakenneversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?