Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.

Varastossa
Tuote: AC8NEG Malli: 3CRH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus0.630
rakentaminenAlumiini
Halkaisija3"
Velvollisuusgeneral
Korkeus11 4 / 5 "
Pituus8 29 / 32 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima1983 lb
Iskunpituus0.551 "
Työkalun paino3.12 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (1/8 ", 5/32" ja 3/16 ")
    • Niittimutteri Dia. (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTYhdistetty4 1 / 5 "Teollinen13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH7 -ilman Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59
SPEEDAIRE 3CRH8 -ilman Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTYhdistetty3.5 "Teollinen12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.
€294.50 / yksikkö