Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter Yleinen 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6DMF Malli: CP9882Ristiviite: 33E885

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Riveter
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / aivohalvaus1
rakentaminenYhdistetty
Halkaisija3 / 16 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus6.5 "
Pituus8 13 / 16 "
Max. Paine90 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vetovoima2110 lb
Työkalun paino3.30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Chicago Pneumatic CP9882 -ilmaniitti on eräänlainen pneumaattinen työkalu, jota käytetään kahden tai useamman materiaalin liittämiseen yhteen sokeilla niiteillä. Tämä kädessä pidettävä työkalu on hyödyllinen laivanrakennuksessa, metallien valmistuksessa, rakentamisessa ja ilmailusovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Chicago Pneumatic CP9882 ilmaniitti on ilmakäyttöinen yksikkö, joka voi tuottaa jopa 2200 lb voimaa.
  • Tässä niittaustyökalussa on läpinäkyvä säiliö, jossa on reikiä, jotka vapauttavat niitinpäät nopeasti.
  • Siinä on alumiinikotelo sekä keveyden että jäykkyyden vuoksi.
  • Tämän pneumaattisen niittauskoneen maksimikapasiteetti on 3/16 tuumaa ja sitä voidaan käyttää alumiinin, kuparin ja pehmeämmistä materiaaleista valmistettujen niittien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä ilmaniittejä?

A. Käyttäjien tulee käyttää suojalaseja ja kuulonsuojaimia käytettäessä Chicago Pneumatic CP9882 -ilmaniittiä.

K. Kuinka huoltaa Chicago Pneumatic CP9882 -ilmaniitti?

A.

  • Käytä ilmalinjan voitelulaitetta, joka on täytetty SAE #10 -öljyllä ja asetettu arvoon kaksi tippaa minuutissa.
  • Levitä yksi tippa koneöljyä istukan leukoihin jokaisen 5000 syklin jälkeen.
  • Pidä se puhtaana ja poissa aggressiivisista kemikaaleista.
  • Älä koskaan jätä työkalua ulos.

K. Mitkä ovat tärkeimmät erot ilma- ja käsikäyttöisten niittauslaitteiden välillä?

V. Ilmaniitauskoneet toimivat paineilmalla, ja ne ovat nopeampia ja fyysisesti vähemmän vaativia kuin manuaaliset niittaustyökalut. Manuaaliset niitat vaativat käsin puristamista tai puristusvoimaa niitin muodon muuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Teollinen13 "11 51 / 64 "3.20 lb€722.74
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Teollinen 3500 Lb | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Teollinen13 "12 13 / 64 "4.20 lb€1,395.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.
€331.05 / yksikkö