KURIYAMA PVC- ja CPVC-letkut

Korroosiota ja hankausta kestävät PVC-putket, jotka on suunniteltu tarjoamaan suuria virtausnopeuksia ilma- ja nestelinjoissa; kestää 250 psi:n maksimipainetta 70 asteessa F. Saatavilla on myös punottuja ja vahvistettuja letkuversioita

Suodattaa

KURIYAMA -

Punottu letku, ranta A: 73

TyyliMalliTaivuta sädeKovuusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "3 / 32 "€93.66
BK3150-051.5 "Ranta A: 735 / 16 "250 lämpötilassa 70 astetta F0.531 "0.109 "€125.37
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 lämpötilassa 70 astetta F0.594 "0.109 "€114.74
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "1 / 8 "€157.53
AK3150-102.5 "Ranta A: 735 / 8 "200 lämpötilassa 70 astetta F0.891 "0.133 "€224.31
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 lämpötilassa 70 astetta F1.031 "0.141 "€261.03
AK3150-203"Ranta A: 731.25 "125 lämpötilassa 70 astetta F1.625 "0.185 "€768.90
AK3150-163"PVC1"125 lämpötilassa 70 astetta F1.3 "0.15 "€350.16
AK3150-243.5 "Ranta A: 731.5 "100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "0.219 "€894.78
KURIYAMA -

Putket, PVC

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A4HL991 / 2 "30 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "1 / 16 "€134.66
B4HL971 / 4 "55 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "1 / 16 "€88.46
C4HL961 / 8 "65 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "1 / 16 "€57.09
D4HM023 / 4 "35 lämpötilassa 70 astetta F1"1 / 8 "€108.50
E4HL983 / 8 "45 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "1 / 16 "€123.64
F4HM015 / 8 "35 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "1 / 16 "€43.19
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.SAE tai metrinenSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AK3150-MM041"4mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F9mmmetrinen2.5mm€156.62
AK3150-MM061.5 "6mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F11mmmetrinen2.5mm€169.52
AK3150-MM082"8mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F13.5mmmetrinen2.75mm€200.35
AK3150-MM102.5 "10mm100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F16 mmmetrinen2.5mm€257.76
AK3150-MM123"12mm100ft.200 lämpötilassa 70 astetta F18mmmetrinen3mm€279.23
AK3150-MM194"19mm100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F26mmmetrinen3.5mm€480.53
AK3150-24x506"1.5 "50ft.100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€446.80
AK3150-32X508"2"50ft.75 lämpötilassa 70 astetta F2.5 "SAE1 / 4 "€770.24
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F0.906 "0.203 "€780.99
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.196 "0.223 "€1,283.05
AK7300-16X1003.5 "1"100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.464 "0.232 "€1,407.49
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 lämpötilassa 70 astetta F1.75 "0.265 "€1,314.90
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 lämpötilassa 70 astetta F2"-€1,542.32
AK7300-32X507"2"50ft.150 lämpötilassa 70 astetta F2.6 "0.3 "€2,157.08
TyyliMalliSeinämän paksuusTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.VetolujuusTyyppiHinta (ei alv)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 lämpötilassa 70 astetta F1.86 "2175 psiPolyspring€733.61
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.61 "2175 psiPolyspring€608.97
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F0.46 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€212.07
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 lämpötilassa 70 astetta F0.6 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€329.06
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.031 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€664.26
AK7160-160.149 "5"1"100ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.297 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€835.72
AK7160-320.195 "8"2"50ft.50 lämpötilassa 70 astetta F2.39 "2175 psiPolyspring€1,084.31
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€431.67
KURIYAMA -

K010-sarjan kirkas PVC-letku

TyyliMalliSeinämän paksuusVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueVetolujuusHinta (ei alv)
AK010-3240X501 / 4 "Poista valinta2"50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F2.5 "25 - 150 F2175 psi€678.56
BK010-1624X1001 / 4 "Poista valinta1"100ft.35 lämpötilassa 70 astetta F1.5 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€697.58
BK010-2028X501 / 4 "Poista valinta1.25 "50ft.40 lämpötilassa 70 astetta F1.75 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€409.80
BK010-1220X1001 / 4 "Poista valinta3 / 4 "100ft.45 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€610.60
BK010-2432X501 / 4 "Poista valinta1.5 "50ft.35 lämpötilassa 70 astetta F2"25 astetta 150 astetta F2200 PSI€485.81
AK010-20241 / 8 "Poista valinta1.25 "100ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.5 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€377.87
AK010-2024X501 / 8 "Sininen sävy1.25 "50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.5 "25 astetta 150 astetta F2175 psi€195.21
BK010-0408X1001 / 8 "Poista valinta1 / 4 "100ft.60 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€111.52
BK010-0709X1001 / 16 "Poista valinta7 / 16 "100ft.35 lämpötilassa 70 astetta F9 / 16 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€71.93
AK010-2430X503 / 16 "Sininen sävy1.5 "50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.875 "25 astetta 150 astetta F2175 psi€360.08
BK010-1218X1003 / 16 "Poista valinta3 / 4 "100ft.40 lämpötilassa 70 astetta F1.125 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€399.79
BK010-1420X1003 / 16 "Poista valinta7 / 16 "100ft.35 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€441.13
BK010-1622X1003 / 16 "Poista valinta1"100ft.30 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€491.66
BK010-2026X503 / 16 "Poista valinta1.25 "50ft.30 lämpötilassa 70 astetta F1.625 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€305.31
BK010-0306X1003 / 32 "Poista valinta3 / 16 "100ft.60 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€57.86
BK010-1013X1003 / 32 "Poista valinta5 / 8 "100ft.35 lämpötilassa 70 astetta F13 / 16 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€128.30
KURIYAMA -

Putket, ranta A: 73 kovuus

TyyliMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AGR023-0608X100Musta sävy3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€53.77
AGR023-0406X100Musta sävy1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€46.04
AGR023-0810X100Musta sävy1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€65.70
AGR023-1216X100Musta sävy3 / 4 "35 psi1"25-150 astetta FUV1 / 8 "€221.21
B1PBK4Poista valinta1"25 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€588.97
C4EGV2Poista valinta3 / 8 "50 lämpötilassa 70 astetta F9 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€192.15
D4EGV6Poista valinta1 / 2 "45 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€341.25
E4EGW2Poista valinta7 / 8 "30 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€537.40
F1PBK3Poista valinta5 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€106.84
G4EGU4Poista valinta3 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 32 "€43.72
H4EGU5Poista valinta3 / 16 "55 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€87.28
I4EGU7Poista valinta1 / 4 "58 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€150.44
J4EGU9Poista valinta5 / 16 "55 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€181.78
K4EGV3Poista valinta3 / 8 "55 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€263.16
L4EGV5Poista valinta1 / 2 "40 lämpötilassa 70 astetta F11 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€248.33
M4EGV8Poista valinta5 / 8 "40 lämpötilassa 70 astetta F7 / 8 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€396.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?