KURIYAMA K3150-32X50 PVC-letkut 2-1 / 2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFD 2LZD9

KURIYAMA K3150-32X50 PVC-letku 2-1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AC2QFD Malli: K3150-32X50Ristiviite: 2LZD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde8"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.2"
Pituus50ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine75 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2175 psi
Tyyppivahvistettu
tyhjiö6
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.7835
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.SAE tai metrinenSeinämän paksuusHinta
KURIYAMA K3150-24x50 PVC-letkut 1-15 / 16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€446.80
KURIYAMA K3150-MM04 PVC-letku 9mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F9mmmetrinen2.5mm€156.62
KURIYAMA K3150-MM06 PVC-letkut 11 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F11mmmetrinen2.5mm€169.52
KURIYAMA K3150-MM08 PVC-letku 13.5 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F13.5mmmetrinen2.75mm€200.35
KURIYAMA K3150-MM10 PVC-letkut 16 mm: n ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F16 mmmetrinen2.5mm€257.76
KURIYAMA K3150-MM12 PVC-letkut 18 mm: n ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 lämpötilassa 70 astetta F18mmmetrinen3mm€279.23
KURIYAMA K3150-MM19 PVC-letku 26 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F26mmmetrinen3.5mm€480.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K3150-32X50 PVC-letku 2-1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas
€770.24 / yksikkö