Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KURIYAMA 4HL98 Joustava letku | AD7ZKJ

KURIYAMA Joustava 4HL98 letku

Varastossa
Tuote: AD7ZKJ Malli: 4HL98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
KovuusPVC
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine45 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
TyyppiJoustava
tyhjiöEi arvioitu
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
KURIYAMA 4HL96 Joustava letku | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "1 / 16 "€57.09
KURIYAMA 4HL97 Joustava letku | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "1 / 16 "€88.46
KURIYAMA 4HL99 Joustava sisähalkaisija 1/2 tuumaa | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "1 / 16 "€134.66
KURIYAMA 4HM01 joustava PVC-letku 5/8 tuuman Id 100 jalan pituus | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "1 / 16 "€43.19
KURIYAMA 4HM02 Joustava letku | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 lämpötilassa 70 astetta F1"1 / 8 "€108.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA Joustava 4HL98 letku
€123.64 / yksikkö