Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KURIYAMA GR023-0406X100 PVC-letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEV 2LZC6

KURIYAMA GR023-0406X100 PVC-letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy

Varastossa
Tuote: AC2QEV Malli: GR023-0406X100Ristiviite: 2LZC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta sävy
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine55 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25-150 astetta F
Vetolujuus2175 psi
TyyppiUV
tyhjiöEi arvioitu
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0205
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta
KURIYAMA 1PBK3 letku 5/16 Idx0.44 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDM 1PBK3Poista valinta5 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€102.09
KURIYAMA 1PBK4 letku 1 Idx1.25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDN 1PBK4Poista valinta1"25 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€531.56
KURIYAMA GR023-0608X100 PVC-letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Musta sävy3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€53.77
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC-letku 5/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Musta sävy1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€65.70
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC-letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Musta sävy3 / 4 "35 psi1"25-150 astetta FUV1 / 8 "€221.21
KURIYAMA 4EGU4 letku 3/16 tuuman tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQM 4EGU4Poista valinta3 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 32 "€39.45
KURIYAMA 4EGU5 letkut 3/16 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQN 4EGU5Poista valinta3 / 16 "55 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€87.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA GR023-0406X100 PVC-letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy
€46.04 / yksikkö