KURIYAMA K010-1220X100 Putket 3/4 tuuman sisähalkaisija 1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GRC 4EGW1

KURIYAMA K010-1220X100 letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GRC Malli: K010-1220X100Ristiviite: 4EGW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine45 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.1.25 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2200 PSI
TyyppiJoustava
tyhjiöEi arvioitu
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.666
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueVetolujuusHinta
KURIYAMA K010-2024 letkut 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Poista valinta1.25 "100ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.5 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€377.87
KURIYAMA K010-2024X50 PVC-letkut 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa sininen sävy | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Sininen sävy1.25 "50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.5 "25 astetta 150 astetta F2175 psi€195.21
KURIYAMA K010-2430X50 PVC-letkut 1 7/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa sininen sävy | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Sininen sävy1.5 "50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F1.875 "25 astetta 150 astetta F2175 psi€360.08
KURIYAMA K010-3240X50 PVC-letku 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Poista valinta2"50ft.20 lämpötilassa 70 astetta F2.5 "25 - 150 F2175 psi€678.56
KURIYAMA K010-0306X100 letku 3/16 tuuman tunnus 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Poista valinta3 / 16 "100ft.60 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€57.86
KURIYAMA K010-0408X100 Letkut 1/4 tuuman tunnus 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Poista valinta1 / 4 "100ft.60 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€111.52
KURIYAMA K010-0709X100 letkut 7/16 tuuman tunnus 9/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Poista valinta7 / 16 "100ft.35 lämpötilassa 70 astetta F9 / 16 "25 astetta 150 astetta F2200 PSI€71.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K010-1220X100 letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa
€610.60 / yksikkö