KURIYAMA K7300-sarja, vahvistetut letkut, ranta A: 73


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Kovuus: Ranta A: 73 , Materiaali: PVC langan kierteellä ja langanvahvistuksella , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: 15 astetta 150 astetta F , Vetolujuus: 2200 PSI , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A
K7300-08X100
2"1 / 2 "100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F0.906 "0.203 "€779.74
A
K7300-12X100
2.5 "3 / 4 "100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.196 "0.223 "€1,221.52
A
K7300-16X100
3.5 "1"100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.464 "0.232 "€1,407.49
A
K7300-20X50
4.5 "1.25 "50ft.175 lämpötilassa 70 astetta F1.75 "0.265 "€1,311.96
A
K7300-24X50
5.5 "1.5 "50ft.175 lämpötilassa 70 astetta F2"-€1,456.82
A
K7300-32X50
7"2"50ft.150 lämpötilassa 70 astetta F2.6 "0.3 "€2,036.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?