Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KURIYAMA K3150-MM08 PVC-letku 13.5 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFK 2LZE6

KURIYAMA K3150-MM08 PVC-letku 13.5 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AC2QFK Malli: K3150-MM08Ristiviite: 2LZE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde2"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.8mm
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine250 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.13.5mm
SAE tai metrinenmetrinen
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2175 psi
Tyyppivahvistettu
tyhjiö28
Seinämän paksuus2.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.SAE tai metrinenSeinämän paksuusHinta
KURIYAMA K3150-24x50 PVC-letkut 1-15 / 16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€446.80
KURIYAMA K3150-32X50 PVC-letkut 2-1 / 2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft.75 lämpötilassa 70 astetta F2.5 "SAE1 / 4 "€770.24
KURIYAMA K3150-MM04 PVC-letku 9mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F9mmmetrinen2.5mm€156.62
KURIYAMA K3150-MM06 PVC-letkut 11 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F11mmmetrinen2.5mm€169.52
KURIYAMA K3150-MM10 PVC-letkut 16 mm: n ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F16 mmmetrinen2.5mm€257.76
KURIYAMA K3150-MM12 PVC-letkut 18 mm: n ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 lämpötilassa 70 astetta F18mmmetrinen3mm€279.23
KURIYAMA K3150-MM19 PVC-letku 26 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F26mmmetrinen3.5mm€480.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K3150-MM08 PVC-letku 13.5 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas
€200.35 / yksikkö