KURIYAMA Putket, ranta A: 73 kovuus


Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 73 , Pituus: 100ft. , Materiaali: PVC , SAE tai Metric: SAE , Vetolujuus: 2175 psi
TyyliMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
GR023-0608X100
Musta sävy3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€53.77
A
GR023-0406X100
Musta sävy1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€46.04
A
GR023-0810X100
Musta sävy1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€65.70
A
GR023-1216X100
Musta sävy3 / 4 "35 psi1"25-150 astetta FUV1 / 8 "€221.21
B
1PBK4
Poista valinta1"25 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€588.97
C
4EGV2
Poista valinta3 / 8 "50 lämpötilassa 70 astetta F9 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€192.15
D
4EGV6
Poista valinta1 / 2 "45 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€341.25
E
4EGW2
Poista valinta7 / 8 "30 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€537.40
F
1PBK3
Poista valinta5 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€106.84
G
4EGU4
Poista valinta3 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 32 "€43.72
H
4EGU5
Poista valinta3 / 16 "55 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€87.28
I
4EGU7
Poista valinta1 / 4 "58 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€150.44
J
4EGU9
Poista valinta5 / 16 "55 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€181.78
K
4EGV3
Poista valinta3 / 8 "55 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€263.16
L
4EGV5
Poista valinta1 / 2 "40 lämpötilassa 70 astetta F11 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava3 / 32 "€248.33
M
4EGV8
Poista valinta5 / 8 "40 lämpötilassa 70 astetta F7 / 8 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€396.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?