Lampi ilmastus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

meidän Luokat

Palvelut

Ilmastusletkut 1 tuuman halkaisija 100 psi PVC
Tuotenumero: AH7XZA
Malli: TC120
€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 1 tuuman tunnus 100 jalkaa musta
Tuotenumero: AD7GQG
Malli: K2W-1627X100
€1,018.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 1/2 tuuman halkaisija 30 psi Vinyyli
Tuotenumero: AH7XYZ
Malli: TV1220
€18.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 1/2 tuuman Id 200 jalkaa musta
Tuotenumero: AD7GQD
Malli: K2W-0815X200
€829.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 3/4 tuuman Id 100 jalkaa musta
Tuotenumero: AD7GQF
Malli: K2W-1220X100
€742.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 3/8 tuuman Id 300 jalkaa musta
Tuotenumero: AD7GQC
Malli: K2W-0611X300
€702.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmastusletku 5/8 tuuman Id 100 jalkaa musta
Tuotenumero: AD7GQE
Malli: K2W-1017X100
€497.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Lampi ilmastus

Altaan ilmastusputkia käytetään lampien ilmastusjärjestelmissä ilman toimittamiseen kompressorista tai ilmapumpusta veteen. Nämä letkut ovat joustavia ja kestäviä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja sijoittamisen lammeen. Ne on valmistettu materiaaleista, kuten kumista tai PVC:stä, jotka kestävät vettä ja ympäristöolosuhteita. Näitä lampien ilmastusputkia on eri pituisia ja halkaisijaltaan erilaisia, jotta ne sopivat eri lampikokoihin ja ilmastusvaatimuksiin. Ne on liitetty päissään diffuusoriin tai ilmakiviin, jotta ilma jakautuu tasaisesti kaikkialle veteen, mikä edistää hapetusta ja ylläpitää tervettä lampiekosysteemiä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?