KURIYAMA 4EGV5 Putket 1/2 tuuman Id 11/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQX

KURIYAMA 4EGV5-letku 1/2 tuuman Id 11/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GQX Malli: 4EGV5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine40 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
TyyppiJoustava
tyhjiöEi arvioitu
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1255
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta
KURIYAMA 1PBK3 letku 5/16 Idx0.44 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDM 1PBK3Poista valinta5 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 16 "€106.84
KURIYAMA 1PBK4 letku 1 Idx1.25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDN 1PBK4Poista valinta1"25 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 8 "€588.97
KURIYAMA GR023-0406X100 PVC-letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Musta sävy1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€46.04
KURIYAMA GR023-0608X100 PVC-letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Musta sävy3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€53.77
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC-letku 5/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Musta sävy1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 astetta FUV1 / 16 "€65.70
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC-letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta sävy | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Musta sävy3 / 4 "35 psi1"25-150 astetta FUV1 / 8 "€221.21
KURIYAMA 4EGU4 letku 3/16 tuuman tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD7GQM 4EGU4Poista valinta3 / 16 "50 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "25 astetta 150 astetta FJoustava1 / 32 "€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA 4EGV5-letku 1/2 tuuman Id 11/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€248.33 / yksikkö