KURIYAMA Punottu letku, ranta A: 73


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Pituus: 100ft. , Materiaali: PVC , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: 25 astetta 150 astetta F , Vetolujuus: 2200 PSI , Tyyppi: Punottu, joustava
TyyliMalliTaivuta sädeKovuusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A
K3150-04
1"PVC1 / 4 "250 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "3 / 32 "€93.66
A
K3150-06
1.5 "PVC3 / 8 "225 lämpötilassa 70 astetta F0.594 "0.109 "€114.10
B
K3150-05
1.5 "Ranta A: 735 / 16 "250 lämpötilassa 70 astetta F0.531 "0.109 "€125.37
A
K3150-08
2"PVC1 / 2 "200 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "1 / 8 "€157.53
A
K3150-10
2.5 "Ranta A: 735 / 8 "200 lämpötilassa 70 astetta F0.891 "0.133 "€223.26
A
K3150-12
2.5 "PVC3 / 4 "150 lämpötilassa 70 astetta F1.031 "0.141 "€258.25
A
K3150-20
3"Ranta A: 731.25 "125 lämpötilassa 70 astetta F1.625 "0.185 "€712.40
A
K3150-16
3"PVC1"125 lämpötilassa 70 astetta F1.3 "0.15 "€350.16
A
K3150-24
3.5 "Ranta A: 731.5 "100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "0.219 "€890.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?