KURIYAMA K7160-08 letku 1/2 Idx0.75 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDY 1PBL4

KURIYAMA K7160-08 Letku 1/2 Idx0.75 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AB2WDY Malli: K7160-08Ristiviite: 1PBL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€431.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde3"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine100 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2200 PSI
TyyppiKierrejohto vahvistettu, joustava
tyhjiö29
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.VetolujuusTyyppiHinta
KURIYAMA K7160-04 Letkut 1/4 Idx0.46 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F0.46 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€212.07
KURIYAMA K7160-06 Letku 3/8 Idx0.6 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 lämpötilassa 70 astetta F0.6 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€329.06
KURIYAMA K7160-12 letkut 3/4 Idx1-1 / 32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.031 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€664.26
KURIYAMA K7160-16 Letkut 1 Idx1.297 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.297 "2200 PSIKierrejohto vahvistettu, joustava€835.72
KURIYAMA K7160-20 PVC-letkut 1.61 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 lämpötilassa 70 astetta F1.61 "2175 psiPolyspring€608.97
KURIYAMA K7160-24 PVC-letkut 1.86 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 lämpötilassa 70 astetta F1.86 "2175 psiPolyspring€733.61
KURIYAMA K7160-32 PVC-letkut 2.39 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa kirkas | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50ft.50 lämpötilassa 70 astetta F2.39 "2175 psiPolyspring€1,084.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K7160-08 Letku 1/2 Idx0.75 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas
€431.67 / yksikkö