Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KURIYAMA K3150-05 letku 5/16 Idx0.531 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDR 1PBK7

KURIYAMA K3150-05 Letku 5/16 Idx0.531 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AB2WDR Malli: K3150-05Ristiviite: 1PBK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunottu letku
Taivuta säde1.5 "
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine250 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.0.531 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue25 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2200 PSI
TyyppiPunottu, joustava
tyhjiö28
Seinämän paksuus0.109 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKovuusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
KURIYAMA K3150-10 letkut 5/8 Idx0.891 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "Ranta A: 735 / 8 "200 lämpötilassa 70 astetta F0.891 "0.133 "€224.31
KURIYAMA K3150-20 letkut 1-1 / 4 Idx1-5 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Ranta A: 731.25 "125 lämpötilassa 70 astetta F1.625 "0.185 "€768.90
KURIYAMA K3150-24 Letku 1.5 Idx1-15 / 16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Ranta A: 731.5 "100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "0.219 "€894.78
KURIYAMA K3150-04 punottu letku PVC joustava 1/4 tuuman tunnus | AD7ZUJ 4HM03 K3150-041"PVC1 / 4 "250 lämpötilassa 70 astetta F7 / 16 "3 / 32 "€93.66
KURIYAMA K3150-06 punottu letku PVC joustava 3/8 tuuman tunnus | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 lämpötilassa 70 astetta F0.594 "0.109 "€114.74
KURIYAMA K3150-08 punottu letku PVC joustava 1/2 tuuman tunnus | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 lämpötilassa 70 astetta F3 / 4 "1 / 8 "€157.53
KURIYAMA K3150-12 punottu letku PVC joustava 3/4 tuuman tunnus | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 lämpötilassa 70 astetta F1.031 "0.141 "€261.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K3150-05 Letku 5/16 Idx0.531 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas
€125.37 / yksikkö