KURIYAMA K3150-sarja, vahvistetut letkut, ranta A: 73


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Kovuus: Ranta A: 73 , Materiaali: PVC , Temp. Alue: 25 astetta 150 astetta F , Vetolujuus: 2175 psi , Tyyppi: vahvistettu
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.SAE tai metrinenSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
K3150-MM04
1"4mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F9mmmetrinen2.5mm€155.93
A
K3150-MM06
1.5 "6mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F11mmmetrinen2.5mm€167.63
A
K3150-MM08
2"8mm100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F13.5mmmetrinen2.75mm€199.97
A
K3150-MM10
2.5 "10mm100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F16 mmmetrinen2.5mm€239.19
A
K3150-MM12
3"12mm100ft.200 lämpötilassa 70 astetta F18mmmetrinen3mm€252.01
A
K3150-MM19
4"19mm100ft.150 lämpötilassa 70 astetta F26mmmetrinen3.5mm€433.69
A
K3150-24x50
6"1.5 "50ft.100 lämpötilassa 70 astetta F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€445.02
A
K3150-32X50
8"2"50ft.75 lämpötilassa 70 astetta F2.5 "SAE1 / 4 "€717.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?